Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2200 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2200 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2200 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2200 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2200 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2200 x 1200 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2200 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1241190
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241190
EAN/GTIN:
     4013695027777
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Design-Whiteboard CC, mobil Freistehende Schreibtafel, durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung:
  • Whiteboard mit emaillierter, kratzfester und säureresistenter Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Celsius = höchste Qualität)
  • 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche (bei sachgemäßer Nutzung)
  • Magnethaftend, feucht und trocken abwischbar
  • Mit stabilem, umlaufendem Aluminium-Rahmen
  • Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Tafel um 360 Grad drehbar
  • Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf
  • Solides Fahrgestell mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen (2 davon feststellbar)
  • Komplett mit Ablageschale für Marker und Zubehör.

 

Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,96*
€ 556,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,50*
€ 542,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,01*
€ 504,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,56*
€ 494,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,79*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,56*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,35*
Zubehör
magnetoplan
12296
ab € 5,84*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,59*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,10*
Zubehör
magnetoplan
12295
ab € 5,06*
Zubehör
magnetoplan
12303
ab € 2,13*
Zubehör
magnetoplan
12290
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.