Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibtafel, Typ CC, Größe 1500 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtafel, Typ CC, Größe 1500 x 1000 mm
Schreibtafel, Typ CC, Größe 1500 x 1000 mm
Schreibtafel, Typ CC, Größe 1500 x 1000 mm
Schreibtafel, Typ CC, Größe 1500 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-12408CC
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     12408CC
EAN/GTIN:
     4013695022284
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard schienensystem
SCHREIBTAFEL, TYP CC Schreibtafeln Typ CC sind schlicht, elegant und passen sich jeder Büroeinrichtung an. In seiner Doppelfunktion BESCHREIBBAR + MAGNETHAFTEND sind die Schreibtafeln hinter jedem Schreibtisch als universell nutzbares Organisationsmittel zu finden. CC-Schreibtafeln zeichnen sich durch folgende Qualitätsfakten aus: * mit emaillierter, kratzfester Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Celsius = höchste Qualität) * 25 Jahre Garantie auf die emaillierte Oberfläche bei sachgemäßer Nutzung * Verbundbauweise: eloxierter Aluminium-Rahmen mit rückseitiger Gegenkaschierung aus massivem Metall (äußerst Verwindungssteif und robust) * integrierte, über die gesamte Breite durchgehende Ablageschale (im Querformat in die Schreibtafel einhängbar ) * fast unsichtbare Tafelaufhängung * inkl. Montagematerial.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,29*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 1200 x 900 mm
Holtz
12404CC
ab € 67,27*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 1500 x 1200 mm
Holtz
12405CC
ab € 131,40*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 1800 x 1200 mm
Holtz
12406CC
ab € 151,24*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 1800 x 900 mm
Holtz
12412CC
ab € 133,60*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 2000 x 1000 mm
Holtz
12409CC
ab € 140,24*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 2200 x 1200 mm
Holtz
12407CC
ab € 183,62*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 2400 x 1200 mm
Holtz
12410CC
ab € 218,12*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 3000 x 1200 mm
Holtz
12411CC
ab € 344,88*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 600 x 450 mm
Holtz
12402CC
ab € 24,17*
Sonstiges
Schreibtafel, Typ CC, Größe 900 x 600 mm
Holtz
12403CC
ab € 40,03*
Sonstiges
Zubehör Set ferroscript®
Holtz
12299
ab € 26,33*
Sonstiges
Zubehör-Set mini, ferroscript®
Holtz
12299N
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG