Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 1500 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1240888
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240888
EAN/GTIN:
     4013695008639
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Design-Whiteboard SP Das Design-Whiteboard SP eignet sich als Schreib- und Memobaord. Zum Beschreiben und auch Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen, etc. mit Hilfe von Magneten:
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • Eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
  • Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Mit speziallackierter Oberfläche (5 Jahre Garantie bei sachgemäßem Gebrauch)
  • Magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar sowie trocken oder feucht gut abwischbar
  • Mit rückseitig verschraubter Metallkaschierung, verhindert Wölbung der Tafel
  • Durchgehende Ablageleiste
  • Komplett mit Befestigungsmaterial.
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,78*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,47*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,34*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,27*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,51*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.