Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2200 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2200 x 1200 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2200 x 1200 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2200 x 1200 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2200 x 1200 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2200 x 1200 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2200 x 1200 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2200 x 1200 mm
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2200 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1240500
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     1240500
EAN/GTIN:
     4013695003085
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard schienensystem
SCHREIBTAFEL FERROSCRIPT, EINSEITIG Hochwertige Schreibtafel aus der ferroscript Systemtafel-Reihe * Schreibtafeln der ferroscript-Reihe verfügen über einen extrem stabilem, anbaufähigem Systemrahmen in ein- oder doppelseitiger Ausführung * Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die hochwertige Oberfläche: kratzfest, säurerestistent und emailliert * magnethaftend * mit Boardmarkern beschreibbar * trocken oder feucht abwischbar * im Hoch- oder Querformat nutzbar * inkl. Ablageschale und Montagezubehör. Vorteile des magnetoplan Rahmensystems: * Seit über 20 Jahren konsequent beibehalten, ermöglicht das magnetoplan-Rahmensystem Kompatibilität aller Produkte mit- und untereinander * Schreibtafeln (ebenso wie Infoboards oder Rastertafeln mit Systemrahmen) können jederzeit, auch nachträglich, erweitert werden mit: * Distanzhaltern * Scharnierleisten, bei Verwendung der Tafel als Klapptafel * Spannschlössern zur Integration in Fahrgestellen mit Säulen * Führungselementen und Rollenpaaren zur Integration in Schiebetafelanlagen * Die ferroscript Schreibtafeln lassen sich ohne zusätzliches Zubehör und ohne Montage direkt in das magnetoplan-Wandschienensystem einhängen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,62*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,62*
€ 427,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Distanzhalter
Holtz
1111545
ab € 6,06*
Sonstiges
Holtz
1111576
ab € 12,38*
Sonstiges
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1000 x 750 mm
Holtz
1240100
ab € 113,46*
Sonstiges
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1200 x 900 mm
Holtz
1240200
ab € 149,43*
Sonstiges
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1500 x 1000 mm
Holtz
1240300
ab € 213,60*
Sonstiges
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1500 x 1200 mm
Holtz
1241600
ab € 259,46*
Sonstiges
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 1800 x 1200 mm
Holtz
1240900
ab € 320,52*
Sonstiges
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 2000 x 1000 mm
Holtz
1241100
ab € 252,97*
Sonstiges
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 3000 x 1200 mm
Holtz
1241300
ab € 538,74*
Sonstiges
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
Holtz
1240000
ab € 85,23*
Sonstiges
magnetoplan Weißwandtafel ferroscript, (B)2.400 x (H)1.200mm (70000919)
Holtz
80305
ab € 392,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG