Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen Typ CC, Größe A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen Typ CC, Größe A3
Klapprahmen Typ CC, Größe A3
Klapprahmen Typ CC, Größe A3
Artikel-Nr.:
     C1196-12163
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12163
EAN/GTIN:
     4013695032597
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen CC

Innovativer Klapprahmen mit neuartigem Profilaufbau aus eloxiertem Aluminium.

Entwickelt von einem namhaften deutschen Industriedesigner. Der Rahmen besticht durch seine architektonische Klarheit und bringt das Motiv optimal zur Geltung. Der ebenfalls sichtbare, äußerst filigrane Außenrahmen lässt auf Wunsch auch Farbkombinationen zu

(Standardausführung: silber/silber eloxiert) 

  • Sichtbare Breite des Rahmens: 37 mm
  • Ecken auf Gehrung geschnitten
  • UV-stabilisierte Antireflex-Folie, schützt Poster und Dokumente vor dem Ausbleichen
  • wasserfeste Ausführung mit Postertasche auf Anfrage erhältlich.
  

Plakatformat (mm)

Rahmengröße in mm(B x H x T)

Sichtmaß in mm(B x H)

Art.-Nr.

A4

(210 x 297)

264 x 351 x 13 

190 x 277

12 162

A3

(297 x 420)

351 x 474 x 13

277 x 400

12 163

A2

(420 x 594)

474 x 648 x13

400 x 574

12 164

A1

(594 x 841)

648 x 895 x 13

574 x 821

12 166

A0

(841 x 1189)

895 x 1243 x 13

821 x 1169

12 169

500 x 700

554 x 754 x 13 

480 x 680

12 165

700 x 1000

754 x 1054 x 13

680 x 980

12 167

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
12162
ab € 29,74*
Ähnlich
magnetoplan
00015
ab € 88,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.