Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Innenschaukasten SP (870 x 1085 x 40 mm, 9 x A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
magnetoplan Innenschaukasten SP (870 x 1085 x 40 mm, 9 x A4)
magnetoplan Innenschaukasten SP (870 x 1085 x 40 mm, 9 x A4)
magnetoplan Innenschaukasten SP (870 x 1085 x 40 mm, 9 x A4)
magnetoplan Innenschaukasten SP (870 x 1085 x 40 mm, 9 x A4)
magnetoplan Innenschaukasten SP (870 x 1085 x 40 mm, 9 x A4)
Artikel-Nr.:
     C1196-1215200
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1215200
EAN/GTIN:
     4013695033099
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
magnetoplan Schaukasten SP für den Innenbereich, 9 x A4, abschließbar inkl. 2 Schlüsseln.
  • Flacher Innen-Schaukasten mit einer nutzbaren Tiefe von 10 mm: Schwingtür aus Acrylglas, inkl. Sicherheits-Schloss
  • Robuste Einfassung aus eloxiertem Aluminium mit abgerundeten Eck-Verbindern aus Kunststoff
  • Magnethaftende, weiß lackierte Rückwand, mit Boardmarkern beschreibbar
  • Rückseite aus verzinktem Stahl
  • Lieferung inkl. 2 Türschlüsseln + Montagematerial
  • Nutzbare Innentiefe: 10 mm
  • Bautiefe: 40 mm
  • Rahmengröße: 870 x 1085 mm
  • Sichtmaß: 790 x 1015 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
870 x 1085 x 40 mm, 9 x A4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.