Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Black Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Black Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Black Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild2
WD Black Desktop-Festplatte 500GB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild3
Artikel-Nr.:
     C1195-WD5003AZEX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5003AZEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Garantiebestimmungen
Artikeldatenblatt 2
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

WD Black™ - Desktop-Festplatten für leistungsorientierte Anwender

WD Black-Festplatten sind für Computerbegeisterte und kreative Profis ausgelegt, denen es um höchste Leistung geht. Dieses Laufwerk eignet sich ideal für Hochleistungsanwendungen wie Bild- und Videobearbeitung, Computerspiele und Highend-PCs.

Maximale Leistung
Ausgefeilte Funktionen zur Leistungssteigerung liefern die Geschwindigkeit, die Sie für anspruchsvolle Anwendungen wie Bild-und Videobearbeitung sowie für Internetspiele brauchen.

Doppelprozessor
Doppelte Verarbeitungsleistung für maximale Leistung.

Dynamischer Cache
Der dynamische Cache-Algorithmus optimiert die Cache-Zuordnung zwischen Lese- und Schreiboperationen und steigert damit die Leistung in Echtzeit. Gibt es beispielsweise einen weit überwiegenden Anteil an Lesevorgängen gegenüber den Schreibvorgängen, dann weist das Laufwerk automatisch den Lesedaten mehr Cache-Kapazität zu. Das verringert den Datenstau und verbessert die Gesamtleistung des Laufwerks.

Grundsolide Mechanik
Umfangreiche Zuverlässigkeitsmerkmale schützen das Laufwerk und die darauf gespeicherten Daten.

Keine Kompromisse
Mit hoher Leistung, hoher Kapazität, hoher Zuverlässigkeit und Spitzentechnologie ist WD Black™ das ideale Laufwerk für alle, die nur das Beste verlangen.

NoTouch™ Rampload-Technologie
Verhindert die Berührung des Aufzeichnungskopfes mit der Plattenoberfläche und sorgt so für minimale Abnutzung des Aufzeichnungskopfes und der Platte sowie besseren Schutz des Laufwerks beim Transport.

StableTrac™
Die Motorwelle ist an beiden Enden gelagert, um systembedingte Schwingungen zu reduzieren und die Platten für eine präzisere Ansteuerung bei Lese- und Schreibvorgängen zu stabilisieren. Das ermöglicht eine nachhaltig höhere Leistung. (Nur 4-TB- und 2-TB-Modelle)

Branchenführende Garantie
WD Black™ bietet den höchsten Garantieschutz, den es auf dem Mark gibt: 5 Jahre Garantie.

Auf Kompatibilität geprüft
Wir führen in unserem FIT Lab™ auf Hunderten von Systemen und einer Vielzahl von Plattformen Tests durch, damit unsere Kunden sicher sein können, dass sich unsere Laufwerke für ihre Systeme eignen.

Weitere Informationen:
Kapazität:
500 GB
Schnittstelle:
SATA 6 Gb/s
Cache:
64 MB
Baugröße:
3,5 Zoll
Drehzahl:
7200 U/min
Durchschnittliche Geräuschentwicklung:
29 dB(A)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.