Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Western Digital Scorpio® Blue™ 500 GB 8 MB Cache SATA Festplatte intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Scorpio® Blue™ 500 GB 8 MB Cache SATA Festplatte intern
Western Digital Scorpio® Blue™ 500 GB 8 MB Cache SATA Festplatte intern
Chip Testsieger
Artikel-Nr.:
     C1195-WD5000BEVT
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000BEVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatte Laptop
Festplatte Notebook
Festplatte SATA
Hard Drive SATA

Western Digital Scorpio Blue 500 GB 8 MB Cache SATA

WD Scorpio Blue Laufwerke sind wahlweise mit SATA- oder PATA-Schnittstellen erhältlich und bieten hohe Leistung, niedrigen Stromverbrauch und geringe Wärmeentwicklung ? perfekt für Notebooks und andere tragbare Geräte. Wählen Sie das Laufwerk aus, das Ihren Anforderungen entspricht. Wir geben Ihnen die Gewissheit, dass alle WD Scorpio Blue-Laufwerke nach den höchsten Standards für Qualität und Zuverlässigkeit gefertigt werden.

Extrem hohe Kapazität

Egal ob sie in einem externen Laufwerk oder in einem Notebook sind, die Laufwerke von WD Scorpio Blue SATA bieten weiterhin höchste Kapazität für speicherhungrige Betriebssysteme mit viel Platz für Fotos, Musiktitel und Videos. Eine leichte Erhöhung der Laufwerksgehäuses (nur 750 GB und 1 TB) hat ausgereicht, die Speicherkapazität eines 2,5-Zoll-Geräts in Höhen zu treiben, die vor kurzem noch unmöglich erschienen.*

Leise

In einem Notebook-Laufwerk ist Stille Gold wert. WDs exklusive WhisperDrive™-Technologie verbindet moderne Suchalgorithmen zu einem der leisesten 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerke auf dem Markt. Diese Algorithmen optimieren außerdem das Abrufen der Daten, so dass enorme Einsparungen im Stromverbrauch erzielt werden. Geräuscharm und ein guter Akku sind echtes Gold wert.

Zuverlässig und robust

Die ShockGuard-Technologie von WD schützt die Laufwerkmechanik und die Plattenoberflächen vor Erschütterungen. WDs SecurePark™ parkt die Aufzeichnungsköpfe während der Aufnahme des Betriebs, bei Beendigung des Betriebs und bei Inaktivität des Laufwerks abseits der Plattenoberfläche. Dadurch wird sichergestellt, dass der Lesekopf nie die Plattenoberfläche berührt; dies gewährleistet eine höhere langfristige Zuverlässigkeit aufgrund der geringeren Abnutzung des Kopfes, sowie eine höhere Schocktoleranz, wenn das Laufwerk nicht in Betrieb ist.

Schnell und effizient

Durch eine ultraschnelle 3-GB/s-Sata-Schnittstelle stellen auch anspruchsvolle mobile Anwendungen kein Problem dar.

Auf Kompatibilität getestet

Wir testen unsere Laufwerke in Hunderten von Systemen und an zahlreichen Plattformen in unserem FIT Lab™ und dem mobilen Kompatibilitätslabor, um für unsere Kunden sicherzustellen, dass WD-Laufwerke in ihren Systemen funktionieren.

*Die 750-GB- und 1-TB-Modelle sind 12,5mm hoch und können nicht zu allen Notebooksystemen kompatibel sein. Überprüfen Sie vor der Installation anhand der Systemspezifikationen die maximal erlaubte Höhe eines Laufwerks.

Ideal geeignet für

Tragbare digitale Geräte aller Art, einschließlich Notebooks, externe Speichermedien und digitale Media Player.

Leistungsmerkmale

  • Umdrehungsgeschwindigkeit: 5.400 U/min (Nennwert)
  • Cache-Größe: 8 MB
  • Durchschnittliche Latenzzeit: 5,50 ms (Nennwert)

Seek Times

  • Zugriffszeit: 12,0 ms
  • Spur-zu-Spur-Suchzeit: 2,0 ms (durchschnittlich)

Transferraten

  • Puffer-zu-Host (Serial ATA): 3 Gb/s (maximal)

Physikalische Spezifikationen

  • Formatierte Kapazität: 500.107 MB
  • Kapazität: 500 GB
  • Schnittstelle: SATA 3 Gb/s
  • User-Sektoren pro Platte: 976.773.168
Weitere Informationen:
Kapazität:
500 GB
Cache:
8 MB
Formfaktor:
9.5mm (2.5-Zoll)
Interface:
SATA 3 Gb/s
Spindelgeschwindigkeit:
5400 RPM
Advanced Format:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital Scorpio® Blue™ 320 GB 8 MB Cache SATA AF Festplatte intern
Western Digital
WD3200BPVT
ab € 31,55*
Ähnlich
Western Digital Scorpio® Blue™ 500 GB 8 MB Cache SATA 3 Gb/s Festplatte intern
Western Digital
WD5000LPVT
ab € 36,35*
Ähnlich
Western Digital Scorpio® Blue™ 500 GB 8 MB Cache SATA AF Festplatte intern
Western Digital
WD5000BPVT
ab € 37,08*
Ähnlich
Western Digital Scorpio® Blue™ 640 GB 8 MB Cache SATA AF Festplatte intern
Western Digital
WD6400BPVT
ab € 44,99*
Ähnlich
Western Digital Scorpio® Blue™ 750 GB 8 MB Cache SATA AF Festplatte intern
Western Digital
WD7500BPVT
ab € 41,70*
Ähnlich
Western Digital Scorpio® Blue™ 80 GB 8 MB Cache PATA Festplatte intern
Western Digital
WD800BEVE
ab € 69,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG