Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WD Red NAS-Speicher 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, IntelliPower


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
WD Red NAS-Speicher 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, IntelliPower Bild1
WD Red NAS-Speicher 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, IntelliPower Bild1
WD Red NAS-Speicher 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, IntelliPower Bild2
WD Red NAS-Speicher 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, IntelliPower Bild3
Artikel-Nr.:
     1604-148269
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10EFRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Garantiebestimmungen
Artikeldatenblatt 2
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

WD Red™ NAS-Speicher

Unsere Erfolgsformel hat dazu geführt, dass WD Red jetzt mit den größtmöglichen Kapazitäten verfügbar ist. WD ist mit einer Kapazität von bis zu 6 TB erhältlich und bietet ein sogar noch breiteres, umfassenderes Portfolio an NAS-Lösungen für Kunden mit insgesamt 1 bis 16 Laufwerkschächten. Die WD Red-Produktfamilie wurde erweitert.

NASware jetzt in der Version 3.0
Gegründet auf unserem unbedingten Willen, das beste NAS-Erlebnis zu liefern, erfüllt NASware 3.0 unser Versprechen, WD Red-Festplatten für NAS-Umgebungen nochmals zu optimieren und erweiterten Support für 6 bis 8 NAS-Laufwerkschächte anzubieten. Dank NASware 3.0, das die Treiberkompatibilität und Zuverlässigkeit weiter verbessert, unterstützt WD Red jetzt kleine NAS-System mit 1 bis 8 Laufwerkschächten. WD Red bietet eine Gesamtkapazität von 48 TB in einem System mit 8 Laufwerkschächten und sorgt somit für ein NAS-Erlebnis einer neueren Generation.

Professionelle Lösungen
Die WD Red-Familie wurde speziell für SMB-Kunden entwickelt und wird nun durch WD Red Pro erweitert, die für mittelgroße bis umfangreiche NAS-Umgebungen mit 8 bis 16 Laufwerkschächten erhältlich ist. Mit Kapazitäten von bis zu 4 TB verarbeitet WD Red Pro die hohe Arbeitsbelastung in Ihrem Unternehmen und verfügt zudem über eine 5-jährige Garantie.

Erfahrung mit NAS
WD Red besticht durch die umfangreichste Liste von Kompatibilitätstests mit NAS-Partnern auf dem Markt.* Das heißt: Wenn Sie ein NAS-Gehäuse kaufen, können Sie sich darauf verlassen, dass WD Red von allen erhältlichen Laufwerken das kompatibelste ist. Unser Stolz liegt in unserem Produkt, und unsere Vision teilen wir auch mit unseren Kunden.
*Die genannten Daten beziehen sich auf Produkte, die sich seit July 2014 in Produktion befinden.

Exklusive NASware 3.0-Technologie
Mit unserer exklusiven NASware 3.0-Technologie arbeitet WD Red auch in anspruchsvollen kleinen NAS-Umgebungen erfolgreich. Durch den Einsatz von WD Red in Ihrem NAS-System profitieren Sie nicht nur von mehr Effizienz und Zuverlässigkeit, sondern auch von dem bestmöglichen NAS-Erlebnis.

Verbesserte Zuverlässigkeit
Ihr NAS-System läuft im Dauerbetrieb, ein äußerst zuverlässiges Laufwerk ist daher unverzichtbar. Mit einem um 35 % besseren MTBF als Standard-Desktop- Laufwerke ist das WD Red-Laufwerk mit NASware 3.0 für Dauerbetriebsumgebungen prädestiniert.

Kompatibilität mit NAS
Die in jedem WD Red-Laufwerk eingebaute, hochentwickelte Firmware-Technologie NASware 3.0 sorgt für nahtlose Integration, robuste Datensicherheit und optimale Leistungen bei Systemen, die in NAS- und RAID-Umgebungen arbeiten.

Niedrigere Betriebstemperaturen
Mit WD Red-Laufwerken reduzieren Sie Ihre Stromrechnung. Innovative Technologie verringert den Energieverbrauch und senkt die Betriebstemperatur. Das Ergebnis ist eine zuverlässigere, kostengünstigere Lösung für NAS-Systeme im Dauerbetrieb.

Längere Garantieabdeckung
WD Red-Festplatten werden durch eine Garantie von drei Jahren abgesichert. Das bietet mehr Beruhigung und entspricht den Garantiezusagen der meisten Hersteller von NAS-Systemen.

Weitere Informationen:
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
SATA 6 Gb/s
Cache:
64 MB
Baugröße:
3,5 Zoll
Drehzahl:
5400 U/min
Durchschnittliche Geräuschentwicklung:
21 dB(A)
MTBF:
1000000 Stunden
Advanced Format (AF):
ja
SATA-Anschluss mit Arretierung:
ja
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
6
pro Packung
€ 7,00*
ab € 50,35*
€ 62,31*
2 Tage
73
pro Packung
€ 6,90*
ab € 50,48*
€ 62,48*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 50,55*
€ 62,57*
pro Packung
€ 2,50*
ab € 50,88*
€ 62,97*
2 Tage
7
pro Packung
€ 13,50*
ab € 51,08*
€ 63,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,31*
€ 74,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,85*
€ 71,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,02*
€ 60,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,35*
€ 59,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 50,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.