Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AQUARIUS* Spender für Handreiniger mit Armhebel - Kassette / 1 Ltr, wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AQUARIUS* Spender für Handreiniger mit Armhebel - Kassette / 1 Ltr, wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar
AQUARIUS* Spender für Handreiniger mit Armhebel - Kassette / 1 Ltr, wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar
AQUARIUS* Spender für Handreiniger mit Armhebel - Kassette / 1 Ltr, wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar
AQUARIUS* Spender für Handreiniger mit Armhebel - Kassette / 1 Ltr, wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar
AQUARIUS* Spender für Handreiniger mit Armhebel - Kassette / 1 Ltr, wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar
AQUARIUS* Spender für Handreiniger mit Armhebel - Kassette / 1 Ltr, wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar
Artikel-Nr.:
     C1193-6955
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6955
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Cremeseifenspender
Desinfektionsmittel-Spender
AQUARIUS* Spender für Handreiniger – Kassette / weiß / 1 l
Weitere Informationen:
alternative Produktbeschreibung:
Der bewährte Handreinigerspender für jedes Unternehmen. Der hygienische Spender ist mit einer Reihe an Waschraumprodukten kompatibel und lässt sich komfortabel benutzen. Zudem bleiben dank kontrollierter Entnahme die Kosten unter Kontrolle. Mit seinem schicken, zeitgemäßen Äußeren passt dieser Spender perfekt in jeden Sanitärbereich. Die abgerundeten Ecken des Spenders erleichtern die Reinigung mit einem Tuch und die abgeschrägte Oberseite verhindert die Ablage von Gegenständen sowie Staub- und Schmutzansammlungen. Dieses Produkte gehört zu unserer Serie von aufeinander abgestimmten Spendern, die in jedem Sanitärbereich einen ansprechenden, professionellen Eindruck vermitteln. Inhalt/VE: 1 AQUARIUS* Spender für Handreiniger.
Anzahl (Verpackungs-Ebene 1):
1
Anzahl (Verpackungs-Ebene 2):
270
Anzahl der Schichten pro Verpackung (Verpackungs-Ebene 3):
10
Anzahl der Verpackungen pro Schicht (Verpackungs-Ebene 3):
27
Artikelnummer:
6955
Ausführung:
AQUARIUS* Spender für Handreiniger mit Armhebel - Kassette / 1 Ltr, wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar
Breite (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
13
Breite [cm]:
11,5
CUSTOMATTRIBUT:
397,405
eCl@ss bevorzugte Benennung:
Seifenspender
Einsatzschwerpunkt:
Ideal als Spender für Flüssigseife oder Schaumseife, äußerst vielseitig und kosteneffizient; leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität, eine intelligente Lösung für jeden Waschraum.
Exportbezeichnung:
AQUARIUS* Spender für Waschlotionen - Kassette / Weiß /1 Ltr
Farbe:
Weiß
Gewicht (kg) (Verpackungs-Ebene 2):
0,56
Gewicht [g]:
480
Höhe (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
12,9
Höhe [cm]:
25
ITF-14:
05027375045417
Lieferumfang:
1 Spender
Länge (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
26,2
Länge [cm]:
23,7
Marke:
AQUARIUS*
Marketing Text:
Ideal als Spender für Flüssigseife oder Schaumseife, äußerst vielseitig und kosteneffizient; leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität, eine intelligente Lösung für jeden Waschraum. Lieferbar als: schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick, einem Armhebel für bessere Hygiene (auf Druckknopf umrüstbar) plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung.
Material:
Kunststoff
Preis [netto] (Bestelleinheit):
24,96
Produkt-Serie:
AQUARIUS* Spendersystem
Produktcode:
6955
Produktgruppen-Beschreibung:
Ideal als Spender für Flüssigseife oder Schaumseife, äußerst vielseitig und kosteneffizient; leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität, eine intelligente Lösung für jeden Waschraum.
Produktname (max. 30 Zeichen) (1):
AQUARIUS* Spender für Handreiniger mit Armhebel
Produktname (max. 30 Zeichen) (2):
AQUARIUS* Spender für Waschlotionen - Kassette / Weiß /1 Ltr
Produktserien-Beschreibung:
Seifenspender aus einem abgestimmten Sortiment an Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen. Unser AQUARIUS* Spendersortiment ist unsere bislang hygienischste Spenderserie und kann entscheidend zu einem gesunden Arbeitsumfeld beitragen.
Stückpreis [netto] (Inhaltseinheit):
29,7
TARIC:
39249000
Verpackungsvolumen [m3] (Verpackungs-Ebene 2):
0,00439
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG