Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy
Artikel-Nr.:
     C1193-6387
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6387
EAN/GTIN:
     5033848037872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Cremeseifenspender
Edelstahlspender
Flüssigseife
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy, rosa, 1-Liter-Kartusche
Weitere Informationen:
Anzahl (Verpackungs-Ebene 1):
6
Anzahl (Verpackungs-Ebene 2):
96
Anzahl der Schichten pro Verpackung (Verpackungs-Ebene 3):
6
Anzahl der Verpackungen pro Schicht (Verpackungs-Ebene 3):
16
Artikelnummer:
6387
Ausführung:
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy
Breite (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
20.6
CUSTOMATTRIBUT:
397,405
eCl@ss bevorzugte Benennung:
Hautreinigung
Einsatzschwerpunkt:
Ideal: für stark frequentierte Waschräume; gründliches und hygienisches Händewaschen; genau die richtige Portion pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch; Kostenkontrolle und Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch.
Exportbezeichnung:
KLEENEX® Luxuriöse Duftschaumseife, Joy, rosa, 1-Liter-Kartusche
Farbe:
Rosa
Gewicht (kg) (Verpackungs-Ebene 2):
6,68
Gewicht [g]:
6000
Höhe (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
22,3
ITF-14:
05027375050152
Lieferumfang:
6 Kartuschen
Länge (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
30
Marke:
KLEENEX®
Marketing Text:
Duft-Schaumseife für jeden Tag, die die Haut pflegt und eine bessere Hygiene ermöglicht. Ideal: für stark frequentierte Waschräume; gründliches und hygienisches Händewaschen; genau die richtige Portion pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch; Kostenkontrolle und Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch. Lieferbar als: luxuriöse, zart duftende Schaumseife in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert installierbaren 1-l-Kassetten mit bis zu 2.500 Seifenportionen, leere Kassette Platz sparend komprimierbar und Recycling-fähig (nach dem Entfernen der Pumpe).
Preis [netto] (Bestelleinheit):
52,06
Produkt-Serie:
KLEENEX® Duftschaumseife
Produktcode:
6387
Produktgruppen-Beschreibung:
Schaumseife für stark frequentierte Waschräume
Produktserien-Beschreibung:
Duftschaumseife mit pflanzlichen Duftzusätzen
Stückpreis [netto] (Inhaltseinheit):
10,33
TARIC:
34029090
Verpackungsvolumen [m3] (Verpackungs-Ebene 2):
0,01378
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88667*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,88667*
€ 9,38514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG