Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
Artikel-Nr.:
     C1193-6333
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6333
EAN/GTIN:
     5033848002245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Handreiniger
Handreinigungscreme
KLEENEX® Sanfte Waschlotion Transparent, unparfümiert Kassette, 6 x 1 Liter
Weitere Informationen:
Anzahl (Verpackungs-Ebene 1):
6
Anzahl (Verpackungs-Ebene 2):
96
Anzahl der Schichten pro Verpackung (Verpackungs-Ebene 3):
6
Anzahl der Verpackungen pro Schicht (Verpackungs-Ebene 3):
16
Artikelnummer:
6333
Ausführung:
KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kartusche / 1 Ltr
Breite (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
20.3
CUSTOMATTRIBUT:
397,405
eCl@ss bevorzugte Benennung:
Seifen und Handreinigungsmittel
Einsatzschwerpunkt:
Ideal: für stark frequentierte Waschräume; hautpflegend und daher überall dort gut geeignet, wo häufiges Händewaschen erforderlich ist; für hygienisches Händewaschen ohne Hautreizungen
Exportbezeichnung:
KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kassette / Transparent /1 Ltr
Farbe:
Transparent
Gewicht (kg) (Verpackungs-Ebene 2):
6,78
Gewicht [g]:
6180
Höhe (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
21,7
ITF-14:
05027375018763
Lieferumfang:
6 Kartuschen
Länge (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
29,5
Marke:
KLEENEX®
Marketing Text:
Flüssigseife, die eine bessere Hygiene ermöglicht und die Haut pflegt. Ideal: für stark frequentierte Waschräume; hautpflegend und daher überall dort gut geeignet, wo häufiges Händewaschen erforderlich ist; für hygienisches Händewaschen ohne Hautreizungen; genau die richtige Portion Seife pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch; doppelt so viele Handwäschen pro Liter wie mit herkömmlicher Flüssigseife; Kostenkontrolle und Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch; umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet). Lieferbar als: Flüssigseife ohne Farb- und Duftstoffe in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert installierbaren 1-l-Kassetten mit bis zu 1.000 Seifenportionen, leere Kassette Platz sparend komprimierbar und Recycling-fähig (nach dem Entfernen der Pumpe).
Preis [netto] (Bestelleinheit):
50,67
Produkt-Serie:
KLEENEX® Waschlotion
Produktcode:
6333
Produktgruppen-Beschreibung:
Flüssigseife, die eine bessere Hygiene ermöglicht und die Haut pflegt.
Produktname (max. 30 Zeichen) (1):
KLEENEX® Sanfte Waschlotion
Produktname (max. 30 Zeichen) (2):
KLEENEX® Sanfte Waschlotion - Kassette / Transparent /1 Ltr
Produktserien-Beschreibung:
Flüssigseife ohne Farb- und Duftstoffe in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert installierbaren 1-l-Kassetten mit bis zu 1.000 Seifenportionen, leere Kassette Platz sparend komprimierbar und Recyclingfähig (nach dem Entfernen der Pumpe).
Stückpreis [netto] (Inhaltseinheit):
10,05
TARIC:
34013000
Verpackungsvolumen [m3] (Verpackungs-Ebene 2):
0,013
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,28*
€ 11,04
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG