Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll X60 Reinigungstücher 8370 – Reinigungstücher Blau – 1 Pop-Up-Box x 200 Wischtücher (insges. 200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-08370003
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8370
EAN/GTIN:
     05033848001880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz ein besseres Sicherheitsgefühl vermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen. Das WypAll X60-Reinigungstuchsortiment bietet leicht, langlebige Reinigungstücher für unterschiedliche Aufgaben im Bereich Reinigung, Desinfektion und für Wischvorgänge im Allgemeinen. Diese blauen Reinigungstücher sind vielseitig und für leichte Wischvorgänge ausgelegt. Sie eignen sich für Gebäudereinigung, Produktions- und Gewerbestätten und sind ideal für die Reinigung von Verschmutzungen durch Leichtöl oder Ruß. Die Einzelblattentnahme aus der Pop-Up-Box unterstützt die kontrollierte Verwendung dieser Reinigungstücher aus Faservlies und verhindert unnötige Verschmutzung der Reinigungstücher. Diese WypAll Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Für Nassreinigungsanwendungen wurden diese Reinigungstücher auf Kompatibilität mit Seife und Reinigungsmitteln, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit), Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon, Isopropanol und Aceton getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Da Bleichmittel zu Stabilitätsverlust neigen, wurde der Kompatibilitätstest auf 24 Stunden beschränkt, um die Herstellerempfehlungen zu berücksichtigen. Durch die fortgeschrittene Hydroknit Technologie sind diese langlebigen Reinigungstücher leicht und doch saugfähig – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Perfekt für den Einsatz als industrielle Reinigungstücher und entfernt ideal Leichtöl, Klebstoffe und Ablagerungen. Ebenso eignet es sich für die Reinigung von Glas- und Hochglanzoberflächen. Tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume. Einzeltuchabmessungen: 42,6 cm (L) x 23,1 cm (B). 1 BRAG Box mit 200 Tüchern, blau (Gesamtanzahl 200)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
23.5 cm
Länge:
33 cm
Breite:
25.4 cm
Gewicht:
2.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall putzrolle blau, vlies tuch, kleenex pflegetuch, industrielle Reinigungstücher, Kimberly-Clark Wischtücher, Putztücher, hygienische Reinigungstücher, wiederverwendbare Reinigungstücher, wiederverwendbare Tücher, WypAll Reinigungstücher, WypAll Wischtücher, Reinigungstuch-Box, wiederverwendbare Tücher reinigen, Reinigungstücher aus Faservlies, Reinigungstuch, Reinigungstuch in einer Box, industrielle Wischtücher, industrielle Reinigungslappen, Arbeitsplatzhygiene, Blaue Rolle, wiederverwendbare Wischtücher, industrielle Putztücher, Reinigungstücher für die Oberflächenreinigung, Pop-Up-Reinigungstücher, blaue Papierhandtücher Rolle, blaue Reinigungstücher, WypAll X60, WypAll x60 Reinigungstücher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.