Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A - Z, für Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, 16-teilig, transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A - Z, für Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, 16-teilig, transluzent
Register A - Z, für Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, 16-teilig, transluzent
Artikel-Nr.:
     C1192-9881
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9881
EAN/GTIN:
     4012473988057
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Register A - Z, für Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, 16-teilig. Mit alphabetischem Aufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Verwendung für Kartenformat: DIN A8 quer. Made in Germany. Außenmaße: (B x H): 88 x 62 mm. Breite des Kartenreiterkopfes: 43 mm. Material: PVC. Farbe des Registers: transluzent. Farbe der Schrift: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Register A - Z für Archivbox CROCO-DUO
Farbe:
transluzent
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
für Archivbox CROCO-DUO (Art.-Nr. 9987)
Verwendung für Kartenformat:
DIN A8
Breite des Kartenreiterkopfes:
43
Material des Karteireiters:
PVC
Ausführung der Tabe:
A - Z
Anzahl der Registerblätter:
16
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.