| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-988 Herst.-Nr.: 988 EAN/GTIN: 4012473988040 |
| |
|
| | |
| Register A - Z, DIN A8 quer. 12-teilig. Mit alphabetischem Aufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Verwendung für Kartenformat: DIN A8 quer. Made in Germany. Außenmaße: (B x H): 75 x 62 mm. Breite des Kartenreiterkopfes: 19 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe des Registers: transluzent-klar. Farbe der Schrift: schwarz. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Register A - Z, DIN A8 quer | Farbe: | transluzent-klar | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) | Verwendung für Kartenformat: | DIN A8 quer | Breite des Kartenreiterkopfes: | 19 | Material des Karteireiters: | hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) | Ausführung der Tabe: | A - Z | Anzahl der Registerblätter: | 12 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, Kartei-Leitregister, Kartei-Register, Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, han a-z register a 8, a-z register, a-z register kunststoff |
| | |
| |