Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiberständer i-Line CHROME, elegant m.Kette, Minenfarbe schwarz, chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1192-27651-88
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     27651-88
EAN/GTIN:
     4012473276512
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Kugelschreiberständer i-Line CHROME. Ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten. Stabile und standfeste Ausführung. Die i-Line-Serie verbindet gleichermaßen den hohen Anspruch an Design und Funktion in perfekter Form. Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Kugelschreiber mit dokumentenechter Mine ( ISO 12757 ) in schwarz an einer robusten Metallkette ( 56 cm ). Werkstoff: hochwertiger Kunststoff. Außenmaße: (B x H x T): 65 x 153 x 65 mm. Farbe: chrome
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.