Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbox COGNITO, für 20 Visitenkarten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenbox COGNITO, für 20 Visitenkarten, schwarz
Visitenkartenbox COGNITO, für 20 Visitenkarten, schwarz
Visitenkartenbox COGNITO, für 20 Visitenkarten, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-2002-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2002-13
EAN/GTIN:
     4012473200203
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkartenbox COGNITO. Der ideale Begleiter für unterwegs - optimal für die Westentasche. Für ca. 20 Karten im Scheckkartenformat. Werkstoff: Polypropylen(PP). Größe: (B x H x T): 64 x 10 x 100 mm. Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
66
Artikelbezeichnung:
Visitenkartenbox COGNITO
Farbe:
schwarz
Tiefe:
14
Werkstoff:
Polypropylenl (PP)
Anzahl der Hüllen:
ohne Hüllen
Beschreibung der Besonderheiten:
Das kleine Visitenkarten-Etui für die Reise
max. zul. Abmessung der Karte unterstützt:
90x65
Breite:
100
max. Anzahl der Karten:
20
Anordnung der Lage der Zugriffsseite:
von oben
gefüllt:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.