Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbox VIP, für 500 Visitenkarten, schwarz-lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenbox VIP, für 500 Visitenkarten, schwarz-lichtgrau
Visitenkartenbox VIP, für 500 Visitenkarten, schwarz-lichtgrau
Visitenkartenbox VIP, für 500 Visitenkarten, schwarz-lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-2000-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2000-13
EAN/GTIN:
     4012473200029
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Visitenkartenbox VIP. Durch die variabel einsetzbare Karten-Stütze wächst die Ordnung mit : vom kleinsten Volumen bis ca. 500 Karten. Rutschfest und möbelschonend durch Gummifüße. Begeisternde Technik: sanftes Öffnen und Schließen - Softgummieinsätze für optimales Handling. Lieferung inkl. 16-teiligem Design-Register A - Z und Visitenkartenetui GO VIP. Werkstoff: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Größe (B x H x T): 120 x 80 x 245 mm. Farbe: schwarz-lichtgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Visitenkartenbox
Höhe:
80
Artikelbezeichnung:
Visitenkartenbox VIP
Farbe:
schwarz
Tiefe:
255
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. beweglicher Stütze und 16-teiligem Design-Register A ? Z, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer, Lieferung mit Visitenkartenetui GO VIP für 20 Karten
max. zul. Abmessung der Karte unterstützt:
100 x 57 mm
Breite:
120
max. Anzahl der Karten:
500
Garantie gewährt:
Ja
Anordnung der Lage der Zugriffsseite:
von oben
gefüllt:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.