Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, weiß
Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, weiß
Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, weiß
Papierkorb i-Line, 20 Liter, hochglänzend, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     C1192-18200-12
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18200-12
EAN/GTIN:
     4012473182042
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb i-Line, 20 Liter. Material und Form: Polystyrol, konisch. Durchmesser min/max: 257/283 mm. Höhe: 340 mm. Volumen: 20 l. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
340
Artikelbezeichnung:
Papierkorb i-Line, 20 Liter
Farbe:
weiß
min. Durchmesser:
257
max. Durchmesser:
283
Werkstoff:
Polystyrol
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Volumen:
20
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.