Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb LOOP, 13 Liter, modernes Design, rund, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Loop Rund Kunststoff Schwarz
HAN Loop Rund Kunststoff Schwarz
HAN Loop Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-18140-191
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18140-191
EAN/GTIN:
     4012473180079
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb LOOP,13 Liter. Moderner Design-Papierkorb mit einem Fassungsvermögen von 13 Litern. Der elegante Abfallkorb ist ideal für Büro, Hotel und Privatbereich. Material: Polypropylen ( PP ). Durchmesser oben / unten: 288 / 226 mm. Höhe: 287 mm. Volumen: 13 l. Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
287
Artikelbezeichnung:
Papierkorb LOOP 13 Liter
Farbe:
dunkelgrau
min. Durchmesser:
226
max. Durchmesser:
288
Werkstoff:
Polypropylen ( PP )
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Volumen:
13
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.