Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspapierkorb, 13 Liter, schwer entflammbar, mit ALU Einsatz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspapierkorb, 13 Liter, schwer entflammbar, mit ALU Einsatz, schwarz
Sicherheitspapierkorb, 13 Liter, schwer entflammbar, mit ALU Einsatz, schwarz
Sicherheitspapierkorb, 13 Liter, schwer entflammbar, mit ALU Einsatz, schwarz
Sicherheitspapierkorb, 13 Liter, schwer entflammbar, mit ALU Einsatz, schwarz
Sicherheitspapierkorb, 13 Liter, schwer entflammbar, mit ALU Einsatz, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1814-S-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1814-S-13
EAN/GTIN:
     4012473181465
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 13 Liter schwer entflammbar. Material und Form: schwer entflammbares Polystyrol, konisch. Incl. nicht brennbarem Alu-Einsatz. Sicherheitsausstattung: flammsicher, Löschrand. Durchmesser min/max: 219/240 mm. Höhe: 300 mm. Volumen: 13 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
300
Artikelbezeichnung:
Papierkorb 13 Liter schwer entflammbar
Farbe:
schwarz
min. Durchmesser:
219
max. Durchmesser:
240
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Werkstoff:
schwer entflammbares Polystyrol
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
incl. nicht brennbarem Alu-Einsatz
Garantie gewährt:
Ja
Volumen:
13
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Ja
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.