Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz-blau
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz-blau
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz-blau
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz-blau
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz-blau
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz-blau
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz-blau
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     C1192-1752-34
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1752-34
EAN/GTIN:
     4012473175235
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Büroklammernspender DELTA.Standfest durch stabile und schwere Ausführung. Möbelschonend durch Elastikpuffer. Magnet für Klammernhalt vorhanden. Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff. Größe (B x H x T): 95 x 88 x 95 mm. Farbe: schwarz-blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
88
Artikelbezeichnung:
Klammernspender DELTA
Farbe:
schwarz/blau
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Durchmesser:
49
Beschreibung der Besonderheiten:
großes Volume, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer
Klammern vorhanden:
Nein
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.