Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochglänzend, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochglänzend, schwarz
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochglänzend, schwarz
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochglänzend, schwarz
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochglänzend, schwarz
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochglänzend, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-16200-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16200-13
EAN/GTIN:
     4012473162013
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Katalogsammler SORTER für Formate bis DIN A4/C4. Praktischer Katalogsammler für eine Vielzahl von Zeitschriften, Broschüren und Prospekten. Elegante Optik, hochglänzende Oberfläche und moderne, klare Linienführung bringen Glanz in das designorientierte Büro. Ideal für den Büro- und Privatbereich. 3 Fächerunterteilungen mit jeweils einer Breite von 64 mm. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Fassungsvermögen: 3 x 64 mm. Made in Germany. Außenmaße: (B x T x H): 209 x 224 x 163 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Katalogsammler SORTER
Farbe:
schwarz
Tiefe:
224
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Elegante Optik, hochglänzende Oberfläche und moderne, klare Linienführung bringen Glanz in das designorientierte Büro. Ideal für den Büro- und Privatbereich. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.
Breite:
209
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
163
Höhe vorne:
163
Griffloch vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.