Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, rot
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, rot
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, rot
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, rot
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, rot
Artikel-Nr.:
     C1192-1610-17
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1610-17
EAN/GTIN:
     4012473169166
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler TWIN für Formate bis DIN A4/C4. TWIN - der Name ist Programm: Klassische Farben gepaart mit höchstem Nutzen in modernem Design. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Zubehör optional: einzigartiger Beschriftungsclip TWIN (Art.-Nr. 1690) als perfekte Ergänzung zur professionellen Beschriftung Ihrer Stehsammler. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 239 x 256 mm. Höhe vorne: 27 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler TWIN
Farbe:
rot
Tiefe:
239
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zur Bestückung und Entnahme durch den niedrigen Rand.
Breite:
76
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
256
Höhe vorne:
27
Griffloch vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.