Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, schwarz
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, schwarz
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, schwarz
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, schwarz
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1610-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1610-13
EAN/GTIN:
     4012473169135
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler TWIN für Formate bis DIN A4/C4. TWIN - der Name ist Programm: Klassische Farben gepaart mit höchstem Nutzen in modernem Design. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Zubehör optional: einzigartiger Beschriftungsclip TWIN (Art.-Nr. 1690) als perfekte Ergänzung zur professionellen Beschriftung Ihrer Stehsammler. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 239 x 256 mm. Höhe vorne: 27 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler TWIN
Farbe:
schwarz
Tiefe:
239
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zur Bestückung und Entnahme durch den niedrigen Rand.
Breite:
76
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
256
Höhe vorne:
27
Griffloch vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.