Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1601-12 Herst.-Nr.: 1601-12 EAN/GTIN: 4012473160125 |
| |
|
| | |
| Stehsammler KLASSIK für Formate bis DIN A4/C4. Klassisches, zeitgemäßes Design. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. Platz für ein Rückenschild, das im 8er Set unter der Art.-Nr. 94100 nachbestellt werden kann. Gratis Druckvorlagen finden Sie auf www.han-online.com. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 246 x 315 mm. Höhe vorne: 148 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stehsammler KLASSIK | Farbe: | weiß | Tiefe: | 246 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. | Breite: | 76 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | Höhe hinten: | 315 | Höhe vorne: | 148 | Griffloch vorhanden: | Ja | Archivdruck vorhanden: | Nein | Lieferung gefaltet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,68* | € 2,81* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,02* | € 2,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,72* | € 2,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,77* | € 3,03* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,73* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|