Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-blau
Briefablage KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-blau
Briefablage KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-blau
Briefablage KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-blau
Briefablage KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-blau
Artikel-Nr.:
     C1192-10278-16
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10278-16
EAN/GTIN:
     4012473999312
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage KARMA, DIN A4/C4. Hochwertige Briefablage in attraktiver Farbe. Innovatives Design in Premium-Qualität. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Innovatives Design in Premium-Qualität. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm. Material: 100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
65
Artikelbezeichnung:
Briefablage KARMA
Farbe:
öko-blau
Zertifikate und Zulassungen:
DER BLAUE ENGEL
Tiefe:
348
Werkstoff:
100% Recyclingmaterial
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Klassiker in engagierter Natürlichkeit - hergestellt aus 100% Recyclingmaterial.
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.