| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-10275-13 Herst.-Nr.: 10275-13 EAN/GTIN: 4012473990623 |
| |
|
| | |
| Briefablage VIVA, DIN A4/C4. Hochglänzende Design-Briefablage in Premium-Qualität für den gehobenen Anspruch. Elegante Optik und moderne, klare Linienführung bringen Glanz in das designorientierte Büro. Hohe Stabilität garantiert! Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Inkl. Beschriftungsclip. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in Germany. Außenmaße: (B x T x H): 252 x 340 x 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 | Artikelbezeichnung: | Briefablage VIVA | Farbe: | schwarz | Tiefe: | 340 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Moderne, hochglänzende, elegante Briefablage inkl. Beschriftungsclip. Hohe Stabilität garantiert. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt. | Breite: | 252 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | stapelbar: | Ja | Greifausschnitt vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |