Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-blau
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-blau
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-blau
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-blau
Artikel-Nr.:
     C1192-1026-X-26
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1026-X-26
EAN/GTIN:
     4012473012646
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4. Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design. Hochglänzende und transparente Farbe. Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro. Hat Klasse, zeigt Klasse, ist klasse! Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen gängigen Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transparent-blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
66
Artikelbezeichnung:
Briefablage KLASSIK
Farbe:
transparent-blau
Tiefe:
348
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen.
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.