| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-1026-X-24 Herst.-Nr.: 1026-X-24 EAN/GTIN: 4012473012622 |
| |
|
| | |
| Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4. Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design. Hochglänzende und transparente Farbe. Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro. Hat Klasse, zeigt Klasse, ist klasse! Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen gängigen Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transparent-grau. Weitere Informationen: | | Höhe: | 66 | Artikelbezeichnung: | Briefablage KLASSIK | Farbe: | transparent-grau | Tiefe: | 348 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. | Breite: | 255 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | Garantie gewährt: | Ja | stapelbar: | Ja | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |