Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ABS Printer Inlay Für Drucker Canon iP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
abs printer inlay
abs printer inlay
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     173-1433824
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     Z21278Z
EAN/GTIN:
     4019863212785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Druckerbefestigung

ABS Printer Inlay Für Drucker Canon iP100

Die speziell für die Kofferlösung DataConcept und DataConcept Trolley entwickelte Druckerbefestigung ABS Printer Inlay bietet dem Drucker aufgrund seines hochwertigen Materials (ABS Kunststoff) sowie seiner stabilen Form, einen sicheren Halt beim Transport oder beim Arbeitseinsatz vor Ort. Dank der hohen Funktionalität, unterstützt das ABS Printer Inlay das flexible Arbeiten unterwegs. Befestigt wird die Druckerhalterung mit Hilfe eines Klettbandes im extra Druckerfach der DataConcept bzw. DataConcept Trolley. Dadurch ist gewährleistet, dass der Drucker seinen festen Platz hat und so beim Transport vor möglichen Schäden bewahrt wird. Zudem erleichtert die durchdachte Konstruktionsweise das Ein- und Ausbauen des Druckers. Weiterhin verfügt das ABS Printer Inlay über eine fest montierte Kabelbox mit abnehmbarem Deckel, zur Verstauung von USB-Druckerkabel und Netzteil. So können alle notwendigen Kabel sicher und Platz sparend verstaut werden. Ein USB-Druckerkabel ist im Lieferumfang des Printer Inlays enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
0.6 kg
Abmessungen:
400 x 330 x 85 mm
Technische Daten:
Für Drucker: Canon iP100
Weitere Suchbegriffe: Drucker-Inlay
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 33,33*
pro Stück
€ 7,85*
ab € 28,48*
€ 35,29*
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 36,27*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abs printer inlay
Dicota
Z14398Z
ab € 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG