|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1190-Z20988Z Herst.-Nr.: Z20988Z EAN/GTIN: 4019863209884 |
| | |
|
|  |  |
 | Druckerbefestigung QuickFix, für Canon iP100 mit Akku Die speziell für DICOTA Kofferlösungen entwickelte Druckerbefestigung "QuickFix“ bietet dem Drucker aufgrund seines hochwertigen Materials (Aluminium) sowie seiner stabilen Form, einen sicheren Halt beim Transport oder beim Arbeitseinsatz vor Ort. Dank der hohen Funktionalität, unterstützt "QuickFix“ das flexible Arbeiten unterwegs. Befestigt wird die Druckerhalterung auf der Kofferklappe. Dadurch ist gewährleistet, dass der Drucker sowie alle dazugehörigen Kabel ihren festen Platz haben und so beim Transport vor möglichen Schäden bewahrt werden. Zudem erleichtert die durchdachte Konstruktionsweise das Ein- und Ausbauen des Druckers. Aufgrund einer flexiblen Befestigungsvorrichtung, kann das QuickFix für den Canon Drucker iP100 mit Akku in folgenden DICOTA Kofferlösungen individuell verwendet werden: DataBox Allround, DataBox Allround XL, DataBox Allround XL Trolley, DataBox Profile und DataCart. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Gewicht: | 0.2 kg | Abmessungen: | 355 x 70 x 220 mm | Technische Daten: | für Drucker: Canon iP100 mit Akku |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Batteriehalter, Batteriehalterung, Druckerständer, Druckertisch, Druckerwagen, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Multi-Tisch, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookkoffer-Druckerbefestigung |
|  |  |
| |