|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1190-Z14398Z Herst.-Nr.: Z14398Z EAN/GTIN: 4019863143980 |
| | |
|
|  |  |
 | ABS Printer Inlay Für Drucker HP DJ 460 Die speziell für die Kofferlösung DataConcept und DataConcept Trolley entwickelte Druckerbefestigung ABS Printer Inlay bietet dem Drucker aufgrund seines hochwertigen Materials (ABS Kunststoff) sowie seiner stabilen Form, einen sicheren Halt beim Transport oder beim Arbeitseinsatz vor Ort. Dank der hohen Funktionalität, unterstützt das ABS Printer Inlay das flexible Arbeiten unterwegs. Befestigt wird die Druckerhalterung mit Hilfe eines Klettbandes im extra Druckerfach der DataConcept bzw. DataConcept Trolley. Dadurch ist gewährleistet, dass der Drucker seinen festen Platz hat und so beim Transport vor möglichen Schäden bewahrt wird. Zudem erleichtert die durchdachte Konstruktionsweise das Ein- und Ausbauen des Druckers. Weiterhin verfügt das ABS Printer Inlay über eine fest montierte Kabelbox mit abnehmbarem Deckel, zur Verstauung von USB-Druckerkabel und Netzteil. So können alle notwendigen Kabel sicher und Platz sparend verstaut werden. Ein USB-Druckerkabel ist im Lieferumfang des Printer Inlays enthalten. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Material: | ABS Kunststoff | Technische Daten: | Für Drucker: HP DJ 460 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker-Inlay |
|  |  |
| |