Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün
DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün
DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün Bild 2
DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün Bild 3
DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün Bild 4
DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün Bild 5
DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün Bild 6
DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün Bild 7
DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün Bild 8
Artikel-Nr.:
     104-0001269528-00000001
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     N28058P
EAN/GTIN:
     4019863280586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

DICOTA Notebooktasche CasualSmart 11.6 grün

Kompakte Notebooktasche im ansprechenden Design

Qualität und Funktionalität verbunden mit einem ansprechenden Design ohne Schnickschnack. - das ist die neue Casual Serie aus der ESSENTIALS Kollektion von DICOTA. Erhältlich in den Farben schwarz oder grün und in unterschiedlichen Größen passend für ihr Notebook bietet die Casual Serie vom kompakten Rucksack über die praktische Umhängetasche bis hin zur smarten Toploadertasche eine Auswahl, die überzeugt -ob im Business oder in der Freizeit. Immer ein passender Begleiter ist die kompakte Notebooktasche CasualSmart aus der ESSENTIALS Kollektion von DICOTA. Das großzügig dimensionierte Hauptabteil bietet durch sein integriertes Notebookfach perfekten Schutz für Notebooks bis 10"/11.6". Die Vordertasche ermöglicht Platz für den Transport von mobilem Zubehör. Unterlagen können im separaten Dokumentenfach verstaut werden. Einen angenehmen Tragekomfort gewährleisten der praktische Tragegriff und der längenverstellbare Schultertragegurt.

CasualSmart ist erhältlich in den Farben schwarz oder grün und in der Größe passend für Notebooks bis 10"/11.6", 13"/14.1", 15"/16.4" und 17"/18.4".

Merkmale:

  • Gepolstertes Notebookfach
  • Vordertasche für mobiles Zubehör
  • Dokumentenfach
  • Tragegriff
  • Schultertragegriff
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
0.3 kg
Abmessungen:
305 x 230 x 45 mm
für Notebooks bis:
285 x 205 x 35.0 mm / 11.2 x 8.1 x 1.4
... > DICOTA > Taschen > Sleeves
Weitere Suchbegriffe: 11 zoll laptoptaschen, dicota laptoptasche, Notebook Tasche
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 104
pro Stück
€ 7,85*
ab € 6,21*
€ 8,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 13,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,07*
€ 22,21*
pro Paket
€ 5,03*
ab € 18,73*
€ 23,78*
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,85*
ab € 70,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dicota
N28188P
ab € 13,44*
Ähnlich
Dicota
N28178P
ab € 13,44*
Ähnlich
Dicota
N28208P
ab € 14,65*
Ähnlich
Dicota
N28198P
ab € 28,69*
Ähnlich
Dicota
N28228P
ab € 15,88*
Ähnlich
Dicota
N28218P
ab € 17,45*
Ähnlich
Dicota
N28048P
ab € 14,55*
Ähnlich
Dicota
N28078P
ab € 7,37*
Ähnlich
Dicota
N28068P
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG