|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1190-N26418N Herst.-Nr.: N26418N EAN/GTIN: 4019863264180 |
| | |
|
|  |  |
 | DICOTA Schutzhülle SoftSkin 11.6" Perfekte Schutzhülle für Ihr Netbook SoftSkin 11.6" von DICOTA ist die ideale Transportlösung für alle Netbook-User, die Ihr Netbook zwischendurch leicht und flexibel transportieren wollen. SoftSkin 11.6" ist aus robustem, besonders elastischen Neopren gefertigt und schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um Ihr Netbook. Dank der Memory-Foam-Polsterung im Inneren, ist Ihr Netbook während des Transportes optimal vor Kratzern und kleineren Beschädigungen geschützt. Weiterer Pluspunkt: Der Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einem Extra-Schutz ausgestattet, um Kratzer an Ihrem Netbook zu vermeiden. Merkmale: - Flexible Schutzhülle für das Netbook
- für alle, die ihr Netbook zwischendurch leicht und flexibel transportieren wollen
- gewährleistet optimalen Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen
- Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Netbook zu vermeiden.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Material: | neopren | Gewicht: | 0.3 kg | Abmessungen: | 295 x 35 x 215 mm | für Notebooks bis: | 285 x 205 x 35.0 mm / 11.2 x 8.1 x 1.4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Case, Etui, Schutzhülle, Handyetui |
|  |  |
| |