Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Notebook Schutzhülle SoftSkin 13 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
softskin 13
softskin 13
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1190-N25988N
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     N25988N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
iBook
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook Schutzhülle

Notebook Schutzhülle SoftSkin 13 schwarz

SoftSkin 13“ von DICOTA ist die ideale Transportlösung für alle Apple-User, die Ihr Notebook zwischendurch leicht und flexibel transportieren wollen. SoftSkin 13“ ist aus robustem, besonders elastischen Neopren gefertigt und schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um Ihr Apple-Notebook. Dank der Memory-Foam-Polsterung im Inneren, ist Ihr Apple-Notebook während desTransportes optimal vor Kratzern und kleineren Beschädigungen geschützt.

Weiterer Pluspunkt: Der Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einem Extra-Schutz ausgestattet, um Kratzer an Ihrem Apple-Notebook zu vermeiden.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren
Gewicht:
0.35 kg
Abmessungen:
350 x 255 x 30 mm
für Notebooks bis:
331 x 232 x 28.0 mm / 13 x 9.1 x 1.1
... > DICOTA > Taschen > Sleeves
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
quickfix
Dicota
Z7508Z
ab € 21,25*
Ähnlich
perfectskin 17,3
Dicota
N26088N
ab € 12,46*
Ähnlich
smartskin
Dicota
N22338N
ab € 12,10*
Ähnlich
smartskin
Dicota
N22348N
ab € 15,56*
Ähnlich
softskin 13
Dicota
N25998N
ab € 16,65*
Ähnlich
softskin 15
Dicota
N26018N
ab € 17,56*
Ähnlich
softskin 15
Dicota
N26008N
ab € 16,86*
Ähnlich
softskin 17
Dicota
N26028N
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG