Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA DataCart Notebooktasche 41,7 cm (16.4") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA DataCart Notebooktasche 41,7 cm (16.4") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA DataCart Notebooktasche 41,7 cm (16.4") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA DataCart Notebooktasche 41,7 cm (16.4") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA DataCart Notebooktasche 41,7 cm (16.4") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA DataCart Notebooktasche 41,7 cm (16.4") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA DataCart Notebooktasche 41,7 cm (16.4") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA DataCart Notebooktasche 41,7 cm (16.4") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA DataCart Notebooktasche 41,7 cm (16.4") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-N25728K-V1
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     N25728K-V1
EAN/GTIN:
     8592978015992
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
Lederkoffer
Kompakter Koffer mit Trolley-System für Notebooks bis 15.6" und HP oder Canon Drucker

Die neue DataCart bietet aufgrund Ihres stabilen Gehäuses und der abschließbaren Schlösser optimalen Schutz für Ihr Mobile Computing Equipment. Das Notebook wird dank der extra Polsterung im Notebookfach beim Transport bestens geschützt. Zudem wurde das Notebookfach vergrößert, so dass nun Notebooks bis 15.6" Platz finden. Die Unterlagen können wie gewohnt sicher im Dokumentenfach und in der separaten Dokumententasche verstaut werden. Mit einem schnellen Handgriff kann diese Außentasche bei Bedarf von der Kofferrückseite abgenommen und einzeln verwendet werden. Zwei Seitentaschen bieten weiteren Stauraum für mobiles Zubehör, wie z.B.: Handy, Schlüssel, Stifte etc. Netzteile werden in der speziell eingepassten ABS-Box untergebracht.


Die komplette Verkabelung verläuft fast unsichtbar im Innern des Koffers. Sämtliche Geräte werden mit einem einzigen Kabel über einen Durchlass in der linken Seitentasche mit Strom versorgt. Zum Arbeiten nehmen Sie Ihr Notebook ganz einfach heraus. Auf der Vorderklappe wird der Drucker befestigt, am besten mit der optional erhältlichen Druckerhalterung "QuickFix". Damit die Druckerklappe beim Öffnen des Koffers nicht nach unten aufklappt, wird diese mit zwei seitlich angebrachten Druckknöpfen fixiert. Diese lassen sich bei Gebrauch ganz einfach lösen, so dass die Druckerklappe in Position gebracht werden kann. Das integrierte Trolley-System sorgt für einen besonders bequemen Transport Ihres Mobilen Büros. Der mitgelieferte abnehmbare Schultertragegurt kann als alternative Transportlösung verwendet werden. *Sämtliche abgebildeten Geräte (wie Notebook, Drucker etc.) sind nicht im Preis und Lieferumfang enthalten!

Die neue DataCart bietet aufgrund Ihres stabilen Gehäuses und der abschließbaren Schlösser optimalen Schutz für Ihr Mobile Computing Equipment. Das Notebook wird dank der extra Polsterung im Notebookfach beim Transport bestens geschützt. Zudem wurde das Notebookfach vergrößert, so dass nun Notebooks bis 15,6" Platz finden. Die Unterlagen können wie gewohnt sicher im Dokumentenfach und in der separaten Dokumententasche verstaut werden. Mit einem schnellen Handgriff kann diese Außentasche bei Bedarf von der Kofferrückseite abgenommen und einzeln verwendet werden. Zwei Seitentaschen bieten weiteren Stauraum für mobiles Zubehör, wie z.B.: Handy, Schlüssel, Stifte etc. Netzteile werden in der speziell eingepassten ABS-Box untergebracht.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16.4 "
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Material:
Kunstleder
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Universal
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Anzahl:
1
Minimum Bildschirmgröße:
14 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
490 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
5900 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
390 x 330 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.