Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32059 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32059 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz, Silber
DICOTA D32059 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz, Silber
DICOTA D32059 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz, Silber
DICOTA D32059 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz, Silber
DICOTA D32059 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz, Silber
DICOTA D32059 Schnittstellen-Hub USB Typ-C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1190-D32059
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32059
EAN/GTIN:
     7640239421363
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
dockingstation laptop
Die Bauweise von Notebooks hat sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. Immer leichter, dünner und flexibler. Bequem mitzunehmen, bequem in der Anwendung. Allerdings bieten die meisten dieser Trendsetter nicht mehr genügend Anschlüsse, um alle Peripheriegeräte anzuschließen. Das DICOTA USB-C-Gerät ist die Lösung. Genießen Sie maximale Produktivität, wo immer Sie sich aufhalten.

Erweitern Sie den USB-Anschluss Ihres Computers über den integrierten USB-C-Anschluss. Das integrierte kabellose Lademodul auf der Oberseite lädt Geräte mit bis zu 15 W auf. Dank der eingebauten HDMI- (4K) und VGA-Anschlüsse (1080p) können Sie diesen Hub an einen Monitor mit hoher Auflösung anschließen. Sie können auch Ihre Kopfhörer oder Ihr Audiogerät über ein einziges Kabel anschließen. Das Gerät verfügt außerdem über USB-C-Power Delivery mit bis zu 100 W, mit dem Sie ein angeschlossenes Notebook oder Tablet über Ihren Original-Netzadapter mit Strom versorgen können. Mit dem RJ-45 LAN-Anschluss mit bis zu 1000 Mbit/s können Sie Computer an Ethernet-Netzwerke anschließen. SD- und microSD-Kartensteckplätze sind für die Übertragung von Dateien mit Geräten wie Kameras eingebaut. Der DICOTA-Hub ist kompatibel mit Mac, Windows und anderen USB-C-fähigen Geräten. Dank der Plug & Play-Spezifikation ist keine zusätzliche Gerätekonfiguration erforderlich.
Weitere Informationen:
Garantiezeit:
2 Jahr(e)
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse:
7
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen:
HDMI, RJ-45, USB 4 Type-A, USB Typ-C, VGA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kartenleser-Slot:
2
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Breite:
55 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
17 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Kabeltyp:
Rundkabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.