Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dicota Anti-Glare Filter for DELL Latitude 7389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Anti-Glare Filter for DELL Latitude 7389 Bild 1
Dicota Anti-Glare Filter for DELL Latitude 7389 Bild 1
Dicota Anti-Glare Filter for DELL Latitude 7389 Bild 2
Dicota Anti-Glare Filter for DELL Latitude 7389 Bild 3
Dicota Anti-Glare Filter for DELL Latitude 7389 Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1190-D31555
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31555
EAN/GTIN:
     7640158667347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blendschutzfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter

Dicota Anti-Glare Filter for DELL Latitude 7389

Die Anti-Glare Filter verringern Reflexionen durch Sonnenlicht und schützen das Display vor Kratzern. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie direkt auf dem Bildschirm.

Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, eine klare Sicht ist garantiert. Die Anti-Glare Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display.

Die Anti-Glare Filter werden mit modernsten Laser cuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Die Toch-Fuktion Ihres Gärätes bleibt vollständig erhalten. Der Filter kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.

Eigenschaften

  • Reduzierung von Reflexionen und Fingerabdrücken
  • Jederzeit klare Sicht und hohe Farbtreue
  • Hohe mechanische Belastbarkeit schützt gegen Kratzer
  • Touch-Funktion bleibt vollständig erhalten
  • Haftet dank einer Silikonschicht direkt auf dem Display
  • Leichte und blasenfreie Montage
  • Entfernen ohne jegliche Rückstände
Weitere Informationen:
Material:
PET
Lebenslange Garantie:
Nein
Farbe:
transparent
Volumen in Liter:
Nein
Produktabmessungen (mm):
300.6 x 195 mm
Gewicht:
0.01 kg / 0.03 lbs
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfolie, Monitorfilter, dicota blickschutzfilter, bildschirmfilter, Bildschirm Schützhülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dicota
D31557
ab € 38,31*
Sonstiges
Dicota
D31556
ab € 38,22*
Sonstiges
Dicota
D31560
ab € 38,38*
Sonstiges
Dicota
D31551
ab € 91,81*
Sonstiges
Dicota
D31552
ab € 88,48*
Sonstiges
Dicota
D31553
ab € 130,81*
Sonstiges
Dicota
D31554
ab € 130,14*
Sonstiges
Dicota
D31558
ab € 49,66*
Sonstiges
Dicota
D31559
ab € 49,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.