Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31469 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tablet Weiß Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31469
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31469
EAN/GTIN:
     7640158666678
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Mit diesem Universal-Ladeadapter nutzen Sie die Bordspannungssteckdose ("Zigarettenanzünder", 12-24 V) Ihres Fahrzeuges zur Bereitstellung von zwei USB-Ladeanschlüssen - jeweils einer im Typ-A- und einer im Typ-C-Formfaktor.

Laden Sie unterschiedlichste Geräte - vom Smartphone bis zum Laptop, und profitieren Sie von reibungsloser Kompatibilität und hoher Ladegeschwindigkeit. Ausgangsspannung und -strom passen sich automatisch dem angeschlossenen Gerät an. Eine Reihe von Schutzmechanismen garantiert einen sicheren Ladevorgang. Mit im Lieferumfang finden Sie ein USB-C-Ladekabel und sieben Verbindungsadapter für diverse Notebook-Marken.

Erfahren Sie mehr zum Universal Car Notebook Charger USB-C
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
5 - 20 V
Max. Leistung:
45 W
Ausgangsstrom Anschluss 1:
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2.4 A
Material:
Kunststoff
Breite:
75 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
28 g
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Auto
Aufladekompatibilität:
Laptop, Tablet
Energiequelle:
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb-c, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.