Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Multi Roller 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Multi Roller 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Multi Roller 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Multi Roller 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Multi Roller 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Multi Roller 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Multi Roller 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Multi Roller 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31441
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31441
EAN/GTIN:
     7640158666401
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Gelebte Nachhaltigkeit mit gutem Gewissen - hergestellt aus wiederverwertetem PET, entlasten die Produkte der SCALE Familie die Umwelt. Ein konsequentes Recycling hilft, Ressourcen zu schonen und dient bei DICOTA als Basis für innovative Lösungen. Der Multi Roller SCALE ist der intelligente Trolley für umweltbewusste Professionals. Im Hauptmaterial erhalten 14 PET Flaschen ein neues Leben - ohne Kompromisse in Bezug auf Qualität, Funktionalität und Design. Entwickelt für den täglichen Einsatz und ausgestattet mit praktischen Funktionen, die Ihnen das Leben erleichtern.

Ihr 14-15.6" Notebook ist dreifach geschützt: mit der Polsterung aus High-Density Foam (HDF), dem Befestigungsriemen sowie der Trennwand zur optimalen Gerätefixierung im abschliessbaren Notebookfach mit verstärktem Rahmen. Auch Ihr Tablet bis zu 10.5" ist im gepolsterten Einsteckfach sicher verstaut. Das geräumige Hauptfach bietet viel Stauraum für Kleidung und weiteres Gepäck. Praktische Befestigungslaschen sowie ein zusätzliches Einsteckfach für Dokumente schaffen Ordnung im Innenraum. Im geräumigen Vorderfach hat es genügend Platz für mobiles Zubehör. Bestens organisiert dank bequem zugänglichen Einsteckfächern für Ihre persönlichen Utensilien wie Stifte, Visitenkarten, Ausweise und Smartphone. Die Verstärkte Bodenpartie, auswechselbare Qualitäts-Rollen, ein robustes, zweistufiges Gestänge aus hochwertigem Aluminium und ein bequem geformter, vernieteter Tragegriff garantieren langlebigen Transport-Komfort.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
600 D
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Anzahl von Fächern:
1
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Tragegriff(e):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
420 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
350 mm
Gewicht:
2400 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 265 x 35 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.