Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA World Adapter PRO & USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA World Adapter PRO & USB
DICOTA World Adapter PRO & USB
DICOTA World Adapter PRO & USB
DICOTA World Adapter PRO & USB
DICOTA World Adapter PRO & USB
DICOTA World Adapter PRO & USB
DICOTA World Adapter PRO & USB
Artikel-Nr.:
     C1190-D31282
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31282
EAN/GTIN:
     7640158664919
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dem kompakten Reisestecker DICOTA World Adapter PRO + USB können sowohl 2- als auch 3-polige Geräte unter Nutzung der maximal verfügbaren Leistung (bis zu 2500 W) benutz und gleichzeitig USB-Geräte bei voller Geschwindigkeit geladen werden. Damit steht all Ihren Geräten nichts mehr im Wege, auch in New York, Sydney, Rom oder London angeschlossen zu werden.

iPad, Rasierapparat, Laptop machen schlapp in fernen Ländern - es sei denn, der DICOTA World Adapter Pro & USB sorgt für die nötige Energie!

- Geeignet für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- & 3-Pol)
- Input Steckdose für: Schweiz, Italien, Australien/China, UK, USA, Europa (Schuko & 2-Pol Euro)
- USB-Aufsatz zum Laden mobiler Geräte
- Ausschiebbare Stecker: Schweiz, Italien, Australien/China, UK, USA, Europa (Schuko)
- Eingangsspannung: 100 - 250 V
- Max Last: 10 A
- Leistung: z.B. bei 110 V - 1100 W / 220 V - 2200 W
- Integrierte Sicherung
- USB Output: 5 V / 2100 mA
Weitere Informationen:
Zweck:
Universal
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-250 V
Einstellbare Ausgangsspannung:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Breite:
57 mm
Tiefe:
73 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
230 g
USB-Version:
2.0
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Stromstärke (maximal):
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.