Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31192 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31192
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31192
EAN/GTIN:
     7640158663998
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Filter verringern Reflexionen durch Sonnenlicht und schützen das Display vor Kratzern. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie direkt auf dem Bildschirm.

Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Das hochauslösende Display wird zudem entspiegelt und sorgt für klare Sicht. Die Screen Protector Folie ist dafür Ihre erste Wahl.

Die Screen Protectors von DICOTA werden mit modernsten Präzisionsmaschinen hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Eine perfekte Passgenauigkeit ist garantiert. Die Montage des Protectors ist äusserst einfach. Sie wird innert wenigen Sekunden auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich ihre Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Convertibles. Sie kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Elite x2 1012
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
12.3 "
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Nicht-Reflektierend:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
295 mm
Höhe:
209 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.