Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Smart Skin 10–11.6” 29,5 cm (11.6") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31178
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31178
EAN/GTIN:
     7640158663851
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Neoprenhülle mit Tragegriffen

Smart Skin ist ein praktischer und leichter Schutz für Ihr Notebook. Die Hülle besteht aus robustem und besonders flexiblem Neopren und legt sich somit wie eine zweite Haut um Ihr Notebook. Das Futter aus Nylex, einem weichen Polyesterstoff, schützt Ihr Notebook zuverlässig vor Kratzern.

Vorne befindet sich eine Reissverschlusstasche mit Platz für Zubehör. Smart Skin hat gepolsterte Griffe für hohen Tragekomfort, die ausserdem so kompakt sind, dass Sie die Hülle problemlos in eine andere Tasche packen können.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
11.6 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tragegriff(e):
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
305 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
224 mm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche dicota schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 11", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.