Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dicota Backpack Rain Cover Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Backpack Rain Cover Universal Bild 1
Dicota Backpack Rain Cover Universal Bild 1
Dicota Backpack Rain Cover Universal Bild 2
Dicota Backpack Rain Cover Universal Bild 3
Dicota Backpack Rain Cover Universal Bild 4
Dicota Backpack Rain Cover Universal Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1190-D31106
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31106
EAN/GTIN:
     7640158663172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Dicota Backpack Rain Cover Universal

Passgenauer Schutz für nasse Tage
Der wasserabweisende Rain Cover Universal lässt sich innert Sekunden an jedem Standardrucksack (15-30 l) befestigen und schützt zuverlässig vor Schmutz und Nässe. Rüsten Sie sich für regnerische Tage und bringen Sie Ihr Gepäck sicher ans Ziel.

Das beschichtete, besonders strapazierfähige Material hält selbst bei starkem Regen trocken. Die Montage des Raincover Universal erledigt sich mit wenigen Handgriffen. Stülpen Sie die Schutzhülle einfach über Ihren Rucksack, das elastische Material passt sich dabei optimal den Konturen an. Für zusätzlichen Halt sorgen zwei Gummizüge, welche unter den Schultergurten durchgezogen und mittels Druckknopf befestigt werden. Die Regenhülle bietet nicht nur zuverlässigen Schutz vor Nässe, sondern sorgt auch für eine gute Sichtbarkeit im Strassenverkehr. Dank den reflektierenden Details sind Sie auch nachts und in der Dämmerung sicher unterwegs (CE I ISO 20471:2013).

Eigenschaften

  • Wasserabweisende Oberfläche
  • Leichte Montage innert Sekunden
  • Passgenauer Sitz dank elastischem Material (15 – 30 l Rucksäcke)
  • Befestigungsriemen mit Druckknopf für zusätzlichen Halt
  • Hohe Sichtbarkeit mit reflektierenden Details (CE I ISO 20471:2013)

DICOTA ist Mitglied von amfori BSCI.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Material:
Polyester/Oxford Material (coated)
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Regenschutz für Rucksäcke, Rucksackregenschutz, Rucksackschutzhülle, Schutzhülle für Rucksäcke, laptop-rucksack dicota, regenschutz für rucksäcke, Business Rucksack, Notebook Rucksack, Bag Pack, Bagpack, Notebook Tasche, Rucksack, Dicota Code Aktion
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dicota
D31121
ab € 32,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.