Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31028 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 25,4 cm (10")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31028 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 25,4 cm (10")
DICOTA D31028 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 25,4 cm (10")
DICOTA D31028 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 25,4 cm (10")
Artikel-Nr.:
     C1190-D31028
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31028
EAN/GTIN:
     7640158662397
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Anti-Glare Filter werden mit modernsten Laser cuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.

Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, eine klare Sicht ist garantiert. Die Anti-Glare Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display.

- Silikonschicht auf der Rückseite dadurch vollflächig klebend
- Jederzeit klare Sicht
- Hohe Farbtreue
- Reduzierung von Reflexionen und Fingerabdrücken
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Leichte und blasenfreie Montage
- Entfernen ohne jegliche Rückstände
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
250 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
0.15 mm
Gewicht:
10 g
Geeignet für:
Tablets
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
10 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Kompatibilität:
Lenovo ThinkPad Tablet 10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.