Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Top Roller Pro Karre Schwarz Schaum, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D30848
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30848
EAN/GTIN:
     7640158660560
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Der perforierte und dadurch leichte EVA-Schaumstoff im abschliessbaren Notebookfach schützt die Kanten Ihres Gerätes (14-15.6“) erstklassig und mit markanter Gewichtsersparnis. Geniessen Sie höchste Flexibilität mit der integrierten, abnehmbaren Notebooktasche. Die anti slip technology-Beschichtung garantiert optimalen Halt für Ihr Notebooks im Fach und den längenverstellbaren, gepolsterten Schultergurt. Bester Schutz für Ihr iPad® oder Tablet durch das EVA-geformte Fach mit extra weichem Nylex-Innenfutter. Grosszügiger Stauraum für Drucker, Beamer und Ihre Unterlagen. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihren persönlichen Utensilien und bietet Platz für weiteres mobiles Zubehör. Reissverschlussfach für Ausweise. Höchster Trage- und Rollkomfort dank hochwertigen Tragegriffen aus echtem Leder, auswechselbaren und leichtgängigen Rollen, integriertem Teleskopgriff und Trolley-Befestigungsband. Taschenboden aus wasserfestem Material. Adress-Schild – DICOTAs Liebe zum Detail macht diese Tasche zu Ihrem zuverlässigsten Geschäftspartner!

- Abschliessbares und schutzgepolstertes Notebookfach (Memory Foam und EVA frame protection) mit separater, abnehmbarer Notebooktasche
- Notebookfach mit anti slip technology
- EVA-geformtes Fach mit Nylex-Innenfutter für iPad® und andere Tablets bis zu 10“
- Dokumentenfach mit Stauraum und zusätzlichen Fächern für Zubehör
- Vordertasche mit Schlüsselanhänger, Einsteckfächern für kleines Zubehör (Stifte, Mobile Phone, Visitenkarten) und mit weiterem Raum für mobiles Zubehör
- Zusätzliches Reissverschlussfach für Ausweise
- Vordertasche für Netzgerät und Kabel
- Bequeme Tragegriffe aus echtem Leder
- Längenverstellbarer, gepolsterter Schultergurt mit anti slip technology
- Taschenboden aus wasserfestem Material
- Trolley-Befestigungsband
- Integrierter Teleskopgriff
Weitere Informationen:
Gepäck-Typ:
Karre
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Räder:
Ja
Material:
Schaum, Nylon
Anzahl der Räder:
2 Rad/Räder
Tragegriff(e):
Ja
Einziehbarer Griff:
Ja
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Schultergurt:
Ja
Warentarifnummer (HS):
42029291
Gepäckstück Breite:
445 mm
Gepächstück Tiefe:
330 mm
Gepäckstück Höhe:
250 mm
Gepäckstücksgewicht:
4400 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.