| |
|
| Artikel-Nr.: C1190-D30805 Herst.-Nr.: D30805 EAN/GTIN: 7640158660140 |
| |
|
| | |
| Das geräumige Vorderfach bietet ausreichend Stauraum für Kabel und Zubehör wie z.B. Stifte und Mobiltelefon. Der komfortable Tragegriff, der abnehmbare Schultertragegurt und das Trolley-Besfestigungsband auf der Rückseite sind perfekt auf Ihre Bedürfnisse als Geschäftsreisende/r abgestimmt. Dank einfacher Plug-and-Play-Funktion ist ihre Computermaus in Sekundenschnelle einsatzbereit. Besonderheit: Das blau leuchtende Scrollrad der Maus.
Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 15.6 " | Etui-Typ: | Messengerhülle | Material: | Polyester | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Integrierte/s Fach/Fächer: | Ja | Tragegriff(e): | Ja | Schultergurt: | Ja | Minimum Bildschirmgröße: | 14 " | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 410 mm | Tiefe: | 295 mm | Höhe: | 70 mm | Gewicht: | 500 g | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 380 x 265 x 40 mm | Maus enthalten: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, notebook-rucksack 15,4" dicota, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |