Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Spin Rucksack Schwarz, Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Spin Rucksack Schwarz, Blau Polyester
DICOTA Spin Rucksack Schwarz, Blau Polyester
DICOTA Spin Rucksack Schwarz, Blau Polyester
DICOTA Spin Rucksack Schwarz, Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     C1190-D30575
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30575
EAN/GTIN:
     7332752004450
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ihren MP3 Player können Sie bequem in einem kleinen Extrafach mit Ausgang für Kopfhörer platzieren. Damit steht dem Musikhören unterwegs nichts mehr im Wege. Darüber hinaus verfügt dieser Rucksack über ein praktisches Innenfach für Tablets bis zu 10". Mit seiner atmungsaktiven Rückenpolsterung und den gepolsterten Schultergurten ist der Spin Backpack der perfekte Begleiter für bequemen Transport.

- Gepolstertes und abschliessbares Notebookfach
- Tabletfach für Tablets bis zu 10"
- Extrafach für Musikgeräte mit Ausgang für Kopfhörer
- Einstellbare
- Schultergurte
- Einfach zugängliche Seitenfächer
- Besonders beständiges und wasserdichtes Material
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
600 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
265 x 380 x 40 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Blau
Material:
Polyester
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
14 "
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Tragegriff(e):
Ja
Wasserfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack 15,4" dicota, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 40,05*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,34*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,77*
Zubehör
Dicota
D31121
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.