| |
|
| Artikel-Nr.: C1190-D30478 Herst.-Nr.: D30478 EAN/GTIN: 7332752003507 |
| |
|
| | |
| Notebooks sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Doch jetzt hat DICOTA die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten nicht in falsche Hände gelangen lässt. Secret wird direkt auf den Monitor aufgelegt und mit kleinen Laschen befestigt.
Die Kunststofffolie besteht aus Schwarzen, feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden durch die Schutzfolie vermieden. Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet Secret neben einem Anti-Reflektionsmechanismus einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung auf den Monitor ermöglicht. Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine Schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 85299097 | Geeignet für: | Laptop | Material: | Polyethylenterephthalat | Maximale Bildschirmgröße: | 12.5 " | Display-Filterfunktionen: | Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung | Unterstützte Displaytypen: | LCD | Seitenverhältnis: | 16:9 | Breitbild: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 12,5" 16:9, bildschirmfilter notebook, bildschirmfilter |
| | |
| |